Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser FIRE 03670 DIN844KN M42 5MM Z4

  • ERIKS:11983552
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,91 €/ Stückexkl. MwSt

44,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
5 mm
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
5 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 5mm

  • ERIKS:23110238
  • Manufacturer:4317784362375

13,22 €/ Stückexkl. MwSt

15,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026