37,91 €/ Stückexkl. MwSt
44,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 4 mm |
Max. Arbeitslänge | 11 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 55 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | M42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 844K |
Toleranz | K10 |
Beschichtung | FIRE |
Kopfdurchmesser | 4 mm |
13,22 €/ Stückexkl. MwSt
15,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026