Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser FIRE 03670 DIN844KN M42 3,5MM Z4

  • ERIKS:11983549
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,02 €/ Stückexkl. MwSt

52,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
3.5 mm
Max. Arbeitslänge
10 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
54 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
3.5 mm