Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser FIRE 03670 DIN844KN M42 25MM Z6

  • ERIKS:11983573
Image 1
Zur Liste hinzufügen

233,32 €/ Stückexkl. MwSt

272,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
25 mm
Max. Arbeitslänge
45 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Gesamtlänge
121 mm
Schneide
6
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
25 mm