Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser FIRE 03670 DIN844KN M42 20MM Z4

  • ERIKS:11983570
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,00 €/ Stückexkl. MwSt

155,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
20 mm
Max. Arbeitslänge
38 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
104 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
20 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 20mm

  • ERIKS:23109679
  • Manufacturer:4317784140737

54,28 €/ Stückexkl. MwSt

63,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026