Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser FIRE 03670 DIN844KN M42 18MM Z4

  • ERIKS:11983569
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,74 €/ Stückexkl. MwSt

141,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
18 mm
Max. Arbeitslänge
32 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
92 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
18 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 18mm

  • ERIKS:23109678
  • Manufacturer:4317784140720

41,28 €/ Stückexkl. MwSt

48,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026