Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser FIRE 03670 DIN844KN M42 16MM Z4

  • ERIKS:11983568
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,44 €/ Stückexkl. MwSt

106,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
16 mm
Max. Arbeitslänge
32 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
92 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
16 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 16mm

  • ERIKS:23109677
  • Manufacturer:4317784140713

33,72 €/ Stückexkl. MwSt

39,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026