Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser FIRE 03670 DIN844KN M42 15MM Z4

  • ERIKS:11983567
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,33 €/ Stückexkl. MwSt

123,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
15 mm
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
15 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm

  • ERIKS:23110242
  • Manufacturer:4317784362412

32,11 €/ Stückexkl. MwSt

37,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026