363,27 €/ Stückexkl. MwSt
425,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 20 mm |
Max. Arbeitslänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Gesamtlänge | 92 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 6527K |
Toleranz | H10 |
Beschichtung | FIRE |
Kopfdurchmesser | 20 mm |