Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 4-schneider 03197 DIN6527LN hart metal mb 6MM

  • ERIKS:11984502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,90 €/ Stückexkl. MwSt

42,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
6 mm
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
6 mm