Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 03431 DIN844LN M42 9MM Z4

  • ERIKS:11983077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,28 €/ Stückexkl. MwSt

56,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
9 mm
Max. Arbeitslänge
38 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
88 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Toleranz
K10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 9,0mm

  • ERIKS:23110257
  • Manufacturer:4317784362566

17,10 €/ Stückexkl. MwSt

20,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026