Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 03431 DIN844LN M42 6MM Z4

  • ERIKS:11983074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,30 €/ Stückexkl. MwSt

34,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
6 mm
Max. Arbeitslänge
24 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
68 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Toleranz
K10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
6 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 6,0mm

  • ERIKS:23109654
  • Manufacturer:4317784088114

11,42 €/ Stückexkl. MwSt

13,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026