Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 03431 DIN844LN M42 3MM Z4

  • ERIKS:11983071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,76 €/ Stückexkl. MwSt

39,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
3 mm
Max. Arbeitslänge
12 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
56 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Toleranz
K10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
3 mm