386,84 €/ Stückexkl. MwSt
452,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 32 mm |
Max. Arbeitslänge | 106 mm |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Gesamtlänge | 186 mm |
Schneide | 6 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | M42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 844L |
Toleranz | K10 |
Beschichtung | nein |
Kopfdurchmesser | 32 mm |
117,14 €/ Stückexkl. MwSt
137,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026