124,50 €/ Stückexkl. MwSt
145,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 18 mm |
Max. Arbeitslänge | 63 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Gesamtlänge | 123 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | M42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 844L |
Toleranz | K10 |
Beschichtung | nein |
Kopfdurchmesser | 18 mm |
37,46 €/ Stückexkl. MwSt
43,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026