Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 03431 DIN844LN M42 16MM Z4

  • ERIKS:11983083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,79 €/ Stückexkl. MwSt

113,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
16 mm
Max. Arbeitslänge
63 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
123 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Toleranz
K10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
16 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 16,0mm

  • ERIKS:23109659
  • Manufacturer:4317784088169

30,28 €/ Stückexkl. MwSt

35,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026