Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 03431 DIN844LN M42 14MM Z4

  • ERIKS:11983081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,13 €/ Stückexkl. MwSt

96,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
14 mm
Max. Arbeitslänge
53 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
110 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Toleranz
K10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
14 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 14,0mm

  • ERIKS:23109658
  • Manufacturer:4317784088152

24,80 €/ Stückexkl. MwSt

29,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026