56,18 €/ Stückexkl. MwSt
65,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 12 mm |
Max. Arbeitslänge | 53 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Gesamtlänge | 110 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | M42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 844L |
Toleranz | K10 |
Beschichtung | nein |
Kopfdurchmesser | 12 mm |
21,79 €/ Stückexkl. MwSt
25,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026