67,26 €/ Stückexkl. MwSt
78,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 11 mm |
Max. Arbeitslänge | 45 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Gesamtlänge | 102 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | M42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 844L |
Toleranz | K10 |
Beschichtung | nein |
Kopfdurchmesser | 11 mm |
23,59 €/ Stückexkl. MwSt
27,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026