Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 03431 DIN844LN M42 10MM Z4

  • ERIKS:11983078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,67 €/ Stückexkl. MwSt

47,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
10 mm
Max. Arbeitslänge
45 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
95 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Toleranz
K10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
10 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 10,0mm

  • ERIKS:23109656
  • Manufacturer:4317784088138

15,86 €/ Stückexkl. MwSt

18,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026