Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 03428 DIN844KN M42 9,5MM Z4

  • ERIKS:11983047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,40 €/ Stückexkl. MwSt

36,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
9.5 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
69 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
9.5 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser Typ N HSS-E DIN 844-K 9,50mm

  • ERIKS:23110231
  • Manufacturer:4317784362306

10,40 €/ Stückexkl. MwSt

12,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026