Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 03428 DIN844KN M42 8MM Z4

  • ERIKS:11983044
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,82 €/ Stückexkl. MwSt

30,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
8 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
69 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
8 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 8,0mm

  • ERIKS:23109638
  • Manufacturer:4317784088008

13,25 €/ Stückexkl. MwSt

15,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026