Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 03428 DIN844KN M42 6MM Z4

  • ERIKS:11983040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,83 €/ Stückexkl. MwSt

22,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
6 mm
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
6 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm

  • ERIKS:23109636
  • Manufacturer:4317784087995

9,81 €/ Stückexkl. MwSt

11,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026