Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 03428 DIN844KN M42 3MM Z4

  • ERIKS:11983034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,37 €/ Stückexkl. MwSt

22,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
3 mm
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
52 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
3 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 3,0mm

  • ERIKS:23109633
  • Manufacturer:4317784127844

10,55 €/ Stückexkl. MwSt

12,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026