Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 03428 DIN844KN M42 2MM Z4

  • ERIKS:11983032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,40 €/ Stückexkl. MwSt

35,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
2 mm
Max. Arbeitslänge
7 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
51 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
2 mm