Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 03428 DIN844KN M42 18MM Z4

  • ERIKS:11983055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,68 €/ Stückexkl. MwSt

83,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
18 mm
Max. Arbeitslänge
32 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
92 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
18 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 18mm

  • ERIKS:23109645
  • Manufacturer:4317784088060

30,84 €/ Stückexkl. MwSt

36,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026