Eriks
GUHRING

GUHRING Satz Wendelbohrer zylindrisch 1 - 5,9 mm / 0,1 DIN 338 sneidrichtung rechts material HSS-co beschichtung-Blank/dampfbehandelt spitzenwinkel 118° ohne kühlkanäl

  • ERIKS:12015125
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Blank/dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co