Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00985 DIN2181N HSS UNF 7/16

  • ERIKS:11985901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,43 €/ Stückexkl. MwSt

121,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
7/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm