154,14 €/ Stückexkl. MwSt
180,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 5/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 18 in |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |