Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00985 DIN2181N HSS UNF 5/16

  • ERIKS:11985899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,57 €/ Stückexkl. MwSt

88,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
5/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm