Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00985 DIN2181N HSS UNF 3/8

  • ERIKS:11985900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,63 €/ Stückexkl. MwSt

90,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm