448,59 €/ Stückexkl. MwSt
524,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 1.3/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 12 in |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 125 mm |
Gewindelänge | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 28 mm |
Quadratischer Kopf | 22 mm |