219,17 €/ Stückexkl. MwSt
256,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 9/16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 12 in |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |