136,47 €/ Stückexkl. MwSt
159,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 7/16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Quadratischer Kopf | 6.2 mm |