Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00981 DIN352N HSS UNC 5/16

  • ERIKS:11985799
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,20 €/ Stückexkl. MwSt

113,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
5/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm