113,86 €/ Stückexkl. MwSt
133,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 3/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 16 in |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Quadratischer Kopf | 5.5 mm |