87,99 €/ Stückexkl. MwSt
102,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 1/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 20 in |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 56 mm |
Gewindelänge | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |