Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00958 DIN5157N HSS BSP G2

  • ERIKS:11985762
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.262,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.476,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
2 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
45 mm
Quadratischer Kopf
35 mm