Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00958 DIN5157N HSS BSP G1/8

  • ERIKS:11985750
Image 1
Zur Liste hinzufügen

157,98 €/ Stückexkl. MwSt

184,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm