693,00 €/ Stückexkl. MwSt
810,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1.1/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 11 in |
DIN-Norm | 5157 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 125 mm |
Gewindelänge | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Quadratischer Kopf | 24 mm |