Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00958 DIN5157N HSS BSP G1-1/2

  • ERIKS:11985760
Image 1
Zur Liste hinzufügen

858,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.004,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
36 mm
Quadratischer Kopf
29 mm