Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00954 DIN352N HSS BSW W5/8

  • ERIKS:11985677
Image 1
Zur Liste hinzufügen

219,17 €/ Stückexkl. MwSt

256,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm