318,64 €/ Stückexkl. MwSt
372,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 3/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 10 in |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 95 mm |
Gewindelänge | 33 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Quadratischer Kopf | 12 mm |