1.096,20 €/ Stückexkl. MwSt
1.282,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 1.3/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 6 in |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 150 mm |
Gewindelänge | 50 mm |
Schaftdurchmesser | 28 mm |
Quadratischer Kopf | 22 mm |