1.759,10 €/ Stückexkl. MwSt
2.058,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 1.3/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 5 in |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 160 mm |
Gewindelänge | 58 mm |
Schaftdurchmesser | 36 mm |
Quadratischer Kopf | 29 mm |