558,75 €/ Stückexkl. MwSt
653,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 1.1/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 7 in |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 125 mm |
Gewindelänge | 44 mm |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Quadratischer Kopf | 18 mm |