Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00954 DIN352N HSS BSW W 1/8

  • ERIKS:11985667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,54 €/ Stückexkl. MwSt

86,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
40 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
40 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
4 mm
Quadratischer Kopf
3 mm