Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00954 DIN352N HSS BSW 1/2

  • ERIKS:11985675
Image 1
Zur Liste hinzufügen

168,70 €/ Stückexkl. MwSt

197,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
12 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
75 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm