Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00904 DIN352N-LH HSS M8

  • ERIKS:11985619
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,11 €/ Stückexkl. MwSt

177,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm