Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00904 DIN352N-LH HSS M6

  • ERIKS:11985618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,63 €/ Stückexkl. MwSt

123,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm